電気材料 :「コネクタ (スリーエム[3M])」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ワンタッチコネクター
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)2
定格電流(A)0.1
適合工具E9J
配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。
作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に
接続直線
色黄
適合外径(Φmm)1.52
材質(ボディ)ポリカーボネート
1パック(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
用途各種配線用。
種類ねじ込み式電線コネクタ
定格電圧(V)600
規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定
材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン
仕様難燃性(UL)
使用温度範囲(℃)105
特性難燃
締め付け不足やプッシュ選定ミス等の人的ミスを回避し、確実な防水性能を実現します。3Mミニ・クランプコネクタに取り付けてIP67保護を実現します。
用途センサ・アクチュエータのケーブル中継部の保護用。
トラスコ品番244-0468
セット内容常温収縮チューブ(シリコーン製)、ケーブル微調整用防水テープ2枚
適合コネクタ37103-XXXX-X00 FL、37104-XXXX-X00 FL、37303-XXXX-000 FL、37304-XXXX-000 FL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様●オス/メス:メス●コード番号:230-9851
アズワン品番65-7569-36
1袋(100個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
。3M 2500シリーズ2.54 x 2.54 mm低プロファイル4ウォールシュラウド基板ヘッダ。3M の 2500 シリーズ 2.54 x 2.54 mm 4 ウォールシュラウド基板接続用ヘッダは、低プロファイルの省スペース設計で、SMT、スルーホール、ストレート及びライトアングル基板実装構成のタイプが用意されています。 これらの2.54 mm 2500シリーズ基板接続用ヘッダは、挿入を正確に行えるようにスロットのセンターが分極化されています。また、分極化されたスロットが2つあるため、その他の競合する分極化の設計にも対応します。2500シリーズの各種基板接続用ヘッダコネクタには、鉛を使用しないはんだ付け作業に適した高温(260℃)の黒色PCTハウジング(部品番号には「N」が付いています)が付属しており、高温ハウジング付きのスルーホール基板接続用ヘッダは、ペーストインホール式のリフローはんだ付け技術に最適です。 品番 (N)25xx-xx02 は、基板厚 1.57 mm で使用できます 品番 (N)25xx-xx03 は基板厚 2.39 ~ 3.18 mm で使用できます これらのヘッダで使用できるラッチについては、品番 ; 192-7782 を参照してください 192-7782 を参照してください これらのシュラウド付き基板接続用ヘッダには、ソケットリテーナクリップも用意されています。 ; 代表品番 323-8220 を参照してください。特長と利点。低プロファイルの省スペース設計 センタースロット極性化により、誤挿入を防止し、挿入時間を短縮 デュアルスロット極性化により、競争力のある極性設計との互換性が向上( 6、8、10 極ではありません) ソケットを所定の位置にロックし、振動が発生しやすい環境での接続の信頼性を高めるオプションのリテーナクリップ。用途。基板接続用ヘッダは、2 枚の基板を接続するために使用します。このため、基板のはんだ付けや配線が不要で、時間を節約できます。また、2 枚目のボードが故障した場合でも、簡単に取り外すことができます。3M を選ぶ理由。3M は、コンピューティング及び電子接続における信頼性の高い名称です。RS Components の優れたカスタマーサービスと組み合わせることで、3M は、さまざまな業界や用途向けの専門的な接続ソリューションを提供します。
仕様●シリーズ:2500●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:2.0A●コード番号:542-8958
アズワン品番65-7787-48
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
3M 2500シリーズ2.54 x 2.54 mm低プロファイル4ウォールシュラウド基板ヘッダ。3M の 2500 シリーズ 2.54 x 2.54 mm 4 ウォールシュラウド基板接続用ヘッダは、低プロファイルの省スペース設計で、SMT、スルーホール、ストレート及びライトアングル基板実装構成のタイプが
仕様●シリーズ:2500●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:2.0A●コード番号:542-8908
アズワン品番65-7717-51
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。